Utförande:
Stativ inklusive magnetfot medergonomiskt vredFerritmagnet med hög kapacitet, med slipade anliggningsytor på baksidan och prisma med slipad undersida för fastsättning även på axlar och cylindriska föremål.Greppvänlig plastkapsling av magnetfoten med ökat slagskydd och termisk isolering.
Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning - alla leder kläms fast stelt tack vare mittvredet. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkraften kan regleras steglöst. Stort gummerat handhjul (⌀ 54 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastspänningen. Ledarmarna på mäturshållaren kan vridas 360°, svängas mer än 180° och passar för mätur med skaft-⌀ 6 och 8 mm eller prisma.
Anmärkning:
Hydrauliska mätstativ kan vid öppen fastspänning klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I fastspänt tillstånd kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.