This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Fallskyddssele H-Design® BodyFit

Article no.: 098188

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarstorlek storlek 2
Höftmått 1000 – 1200 mm
vikt 1,72 kg
Produktslag Fallskyddssele

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098188
Manufacturer number 1033537

Beskrivelse

Utförande:

H-Design® BodyFit
Fallskyddsele med två selöglor i brösthöjd och D-ring-fästpunkt av stål på ryggen. Bekväm ryggvaddering som andas. Töjbar bandsele för ökad bärkomfort. Flyttbara fästöglor enligt EN 358. Certifierad upp till 140 kg.

Norm:

EN 361
EN 358