• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Förkläde för kemikalieskydd

Article no.: 098374
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Norm: EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

GUNOVA förkläden mot kemikalier.
Förkläde av oöm och motståndskraftig PVC-folie. Hög slit- och rivhållfasthet, mycket flexibel och lätt. Integrerade plastöglor för nack- och sidoband av polyester. Godkända som kemikalieskyddskläder baserat på EN 14605. Mått: 90×120 cm. Tjocklek: 0,3 mm.

Norm:

EN 14605 typ 3
EN 14605 typ 4