Svetsjacka

Article no.: 091500
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
5 styck i lager
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Värme- och brandsäkra kläder av långlivat och smidigt oxspaltläder. Skyddar mot hetta och glödande stänk eller spån vid svetsning, slipning eller skärbränning. Alla lädersömmar är sydda med dubbel kedjesöm av extremt värmebeständigt 5-skikts KEVLAR®-garn. Alla spänningspunkter är nitade eller förstärkta med två skikt läder. Alla nitar och tryckknappar är för säkerhets skull strömisolerade.
Svetsskyddsjacka med ståkrage som skydd mot svetsloppor.
  • Dubbel läderförstärkning på täckta knappar fram.
  • Rymlig innerficka i läder.
  • Flamhämmande ryggtyg av bomull.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klass 1/A1+A2