This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Värmeskyddsförkläde, Typ: UNI

Article no.: 091516 UNI
Size guide

Size guide

JUTEC Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand JUTEC

Size guide
Order size DE Height cm Chest measurement cm Front sleeve length cm Waist measurement cm Inside leg measurement cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Conversion table
Order size DE Size INT Size IT Size FR Size US Normal women's sizes (height 176 cm - 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

This is how to measure

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Materialvikt / vävtäthet: 500
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Värmeskyddskläder
Materialvikt / vävtäthet 500 g/m2
Kläder enligt DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Produktslag Skyddsförkläden mot värme

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091516 UNI
Manufacturer number HSS1008KA-3

Beskrivelse

Utförande:

Aluminiserat värmeskyddsförkläde av Preox-Aramidväv med mått 100 × 80 cm. Bindband och hållare förhindrar glidning. Upp till 1000 °C strålningsvärme.
  • Flexibel väv.
  • Särskilt beständigt mot värmestrålning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen