This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Snörkänga, svart VD PRO 3800 SF ESD, S3 NB, EU-skostorlek: 36

Article no.: 092585 36

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Unisex
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 36
Färg svart
Produktslag Skyddsstövlar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092585 36
Manufacturer number VD PRO 3800 SF NB 36

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko med VARIO Multiflex®-teknik för låg skovikt.
  • Ovanmaterial av ultralätt och slät mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Snörkänga med sömfri skokonstruktion. Plös. Vadderade brodyrer.
Skyddssko VARIO DYNAMICS PRO Serie SF med genomtrampningsskydd av textil. Utan SECURE VARIO® häldämpning.
  • Gångsula TPU Athletics ESD, svart.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092586.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen