This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Kemikalieskyddshandske, par Tegera® 230, Handskstorlek: 7

Article no.: 094790 7
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 7
EN 388 3111X
Material Latex / neopren
AQL 0,65
Längd 320 mm
Tjocklek 0,67 mm
Färg blå / gul
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094790 7
Manufacturer number 230/7

Beskrivelse

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
Tegera® 230. Kombinerad latex-neopren-skyddshandske för allmänna arbeten. Greppyta med diamantprofilering för optimerad greppsäkerhet.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen