This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Handske, par KX-07 PETROLEA, Handskstorlek: 9

Article no.: 094316 9
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Handskegenskap: Silikonfri; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 15G

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 1
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Torkning Lufttorkning
Handskegenskap Silikonfri; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
EN 388 4121X
Hållarmaterial Lycra®, polyamid
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Full beläggning
användningsområde Allround
Längd 255 mm
Färg svart/grå
Handskstorlek 9
Stickningsteknik 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094316 9
Manufacturer number KX-07/SZ.9

Beskrivelse

Utförande:

Oljeavvisande skyddshandske med dubbel nitrilbeläggning för blöta och oljiga miljöer.
  • Nitril-fullbeläggning för bättre skydd mot olja och fett.
  • Nitril-beläggning på insidan av händerna och fingrarna för bra grepp i blöt och oljig miljö.
  • Elastisk stickad mudd.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen