This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Öronproppsats, 100 par TRUSTFIT™ 100

Article no.: 097570 100

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning TrustFit
SNR-värde (dämpvärde) 36 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Innehåll 100 par
Produktslag Hörselskyddsproppar återanvändningsbara
förpackning parvis

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097570 100
Manufacturer number 1034521

Beskrivelse

Utförande:

Öronpropp av skumgummi med ergonomiskt format skaft som gör det lätt att sätta in öronproppen i hörselgången. Det mjuka skumgummit med små gropar vid spetsen går lätt att trycka ihop och kan mjukt och enkelt sättas in i örat utan att först behöva rullas ihop. Kan återanvändas efter rengöring. Förpackade parvis i plastpåse. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 33 dB, L = 32 dB).