Första hjälpen-station 51011026

Article no.: 098581 51011026
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
31 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Förbandslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098581 51011026
EAN / GTIN 7310800028566
Manufacturer number 51011026

Beskrivelse

Utförande:

Första hjälpen-station för uppsättning på vägg. Produkterna i den är lättillgängliga och överskådligt ordnade. Det garanterar snabb åtkomst och det går lätt att se om produkter saknas. För enkel efterbeställning är artikelnumren tryckta på stationen. Kan anpassas till olika behov.
Med produkter för olika slag av personskador.

Innehåll:

2 x 4-i-1 blodstillare (nr 098582 1910)
3 x 4-i-1 mini-blodstillare (nr 098582 1911)
1 x Burn Gel kompress (nr 098583 901900)
1 x första hjälpen-guide
1 x specialnyckel
1 x borrmall
1 x ögon- och sårspray 150 ml (nr 098588 726000)
1 x vattenavstötande plåster 27 st 72 x 19 mm och 18 st 72 x 25 mm (nr 098585 6036)
1 x textilplåster 24 st 72 x 19 mm och 16 st 72 x 25 mm (nr 098585 6444)
1 x Soft Foam förband beige 2 m x 6 cm
1 x skyddspaket (nr 098586 2596)

Anmärkning:

Passande förvaringsväska finns under nr 098596 51011007, passande hållare under nr 098597 190400.

Downloads & documents