{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | h11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,6×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Mått ap max linjer | 0,5 mm | |
Program-meringsradie | 1,2 mm | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Ändtorusfräs |
Artikkelkode | 206271 10 |