HM-fräs HPC / TPC TiAlN 12 mm GARANT

Article no.: 203373
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
12 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,02×D
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Diabolo 70:
Speciellt hårdmetallsubstrat med extremt hög brotthållfasthet
i kombination med utmärkt slitstyrka för optimal processäkerhet. Nyutvecklad, nanokristallin High-Tech-beläggning för hårdfräsning upp till 70 HRC. Mycket lämplig för kontinuerlig drift i verktygs- och formtillverkning.
Storlek 2 − 5: Ansatsvinkel α = 15°.
Tolerans:
  • Storlek nom. ⌀: DC ≤ strl. 12: 0 / −0,02 mm;
  • Storlek nom. ⌀: DC fr.o.m. strl. 16: 0 / −0,03 mm.

Användningsdata:

Tack vare speciell hårdgeometri optimalt användbar i härdade material från 60 HRC till 70 HRC.
För valsfräsning som finbearbetning. (Ändskär enbart för små bearbetningsdjup.)

Anmärkning:

För material > 65 HRC: ae = 0,02×D.