This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Metallsågband 27×3830 10/14 GARANT

Article no.: 173790 10/14
  • Skärmaterial: HSS Co 8

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial HSS Co 8
Bredd 27 mm
Tjocklek 0,9 mm
Längd 3 830 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 173790 10/14

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT − bimetallsågband med hög kapacitet och med slitstark M42-tandad egg och speciellt flexibelt bärarband med förhöjd ryggbelastningsförmåga.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.