Fräsar SPM HPC TiAlN 6 mm GARANT

Article no.: 191632
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
109 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E SPM
  • Norm: DIN 327
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,5×D vid valsfräsning

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Särskilt substrat SPM med mycket hög koboltandel.
Kombinerar hårdheten hos HM med segheten hos PM-stål.
Längder enligt DIN 327.

Fördel:

Fräsen kan genom sin universella geometrianvändas till de mest skiftande material.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen