{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
Nominell ⌀ DC | 3,95 mm | |
Skaftlängd Ls | 36 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Programmeringsvärde för försänkning Lc | 13 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 3 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 12,5 mm |
Artikkelkode | 139660 M5 | |
Manufacturer number | 139660 M5 |