• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Maskingängtapp Form C DIN 371/376 TiN M3 GARANT

Article no.: 131250
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
247 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skärfasform: C
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Med TiN-beläggning för:
  • Förbättrade slitageegenskaper.
  • Mindre tendens till löseggbildning.
  • Möjlighet till högre skärhastigheter.
Kan användas med emulsion (fetthalt minst 8 %).
Med spiralspets.
(Form C) skärfas över 2−3 gängor − utan spiralspets. Kan även användas för bottenhål.
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen