{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 0,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 1,5 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202260 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197861825 | |
Manufacturer number | 202260 0,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-minifräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,5mm
on request
På lager
292 styck i lager
NOK 248,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
128 styck i lager
NOK 193,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
52 styck i lager
NOK 248,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
324 styck i lager
NOK 237,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
146 styck i lager
NOK 289,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | AlCrN | obelagd | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Skaftform | HA | HA | HA | HA | HA |
Skärlängd Lc | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |