This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Gängskärverktyg i sats med spåndrivande gängtappar M3-12

Article no.: 145310 M3-12
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60

Produktinformasjon

Technical Data

Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
för metrisk gänga M3 − M12
Produktslag Gängsnitt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 145310 M3-12

Beskrivelse

Utförande:

Stabil plåtlåda med bärhandtag och 2 excenterlås. Varje verktyg är transportsäkert placerat i en egen hållare och är lätt att komma åt. När locket öppnas ställer sig gängtapparna automatiskt upp. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Innehåll:

vardera 3 spåndrivande gängtapp nr 1314500: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
vardera 1 gängsnitt nr 140300: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
vardera 1 spiralborr nr 114150: strl 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148400: strl 1; 2
1 verktygshållare med spärrnyckel nr 1 48700: strl. 85
vardera 1 gängkloppa nr 149300: storlek 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 gängtolk nr 477000: storlek M/W
1 skruvmejsel nr 664300: Strl. 3×60