This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

HOLEX CleverDrill spiralborrssats HSS nr 114030 med kassett

Article no.: 115050
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Beskrivelse

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

Anmärkning:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft ⌀12,7 mm.

Suitable products

From the same series "CleverDrill"
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen