{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 8 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | PPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Verkansradie R2 | 200 mm | |
Skärradie R1 | 3 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 60 HRC | 0,035 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 60 HRC | 0,04 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207526 12/200 |