{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 6,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Skaft | Skaft med tre spännytor med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,6 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150817 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197889256 | |
Manufacturer number | 150817 6,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning med 3 spännytor 60°, TiAlN, Utvändig ⌀: 6,3mm
on request
På lager
114 styck i lager
NOK 459,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
454 styck i lager
NOK 459,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 203,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 724,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
58 styck i lager
NOK 439,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
378 styck i lager
NOK 228,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Färgring | grön | grön | Utan | grön | blå | grön |
totallängd L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Verkstadsnorm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Skaft med tre spännytor med h9 | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor med h9 | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |