{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 6,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,6 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150815 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197868053 | |
Manufacturer number | 150815 6,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning 60°, TiAlN, Utvändig ⌀: 6,3mm
on request
På lager
141 styck i lager
NOK 407,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
105 styck i lager
NOK 314,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
186 styck i lager
NOK 320,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
456 styck i lager
NOK 407,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 678,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
258 styck i lager
NOK 198,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | 90 grad | 60 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |