{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
fäste | VDI 50 | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
Spirallängd A | 65 mm | |
Försprångslängd L1 | 35 mm | |
VDI-hållarfärg b | 78 mm | |
Utvändig diameter d1 | 98 mm | |
Produktslag | ABS-urtag |
Artikkelkode | 239037 50 | |
EAN / GTIN | 4047109037571 | |
Manufacturer number | A01 11352 |