{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell⌀ D | 20 mm | |
Beläggning | DGB-P | |
Borrtolerans | H7 | |
Användning vid håltyp | vid bottenhål och genomgående hål | |
Invändig | ja | |
för hållare nr 239880 − 239940 | 20 − 21,99 | |
Skärlängd l1 | 6 mm | |
huvudets längd l | 20 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,8 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för brotschning |
Artikkelkode | 239822 20 | |
Manufacturer number | 75J.65.20H7N |