{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Gängstigning | 5 mm | |
största gängstigning | 15 mm | |
Sort | HB7010 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Tjocklek | 317 mm | |
Vändskärsstorlek L | 11 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Användning | Höger | |
Användning inomhus/utomhus | utvändigt | |
Vändskärsplattprofil | Delprofil | |
Produktslag | Vändskär för gängsvarvning |
Artikkelkode | 270738 0,5-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197926067 |