Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 8/04mm

Article no.: 260345 8/04
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A08F SDXCR/L04
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 04T0..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 9,2 mm
Mittförskjutning L3 5 mm
Spännhöjd L2 7,5 mm
Effektivt djup T 3 mm
Huvudängd L1 15 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 26
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260345 8/04
EAN / GTIN 4067263103950
Manufacturer number 260345 8/04

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen