Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm

Article no.: 251107 20/12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare PSBNR/L 2020K12
Passande vändskär SN.. 1204..
Funktionsbredd L4 17 mm
Huvudängd L1 28 mm
totallängd L 125 mm
Underläggsplatta 259031 20
Hävarm 259015 2
Hävarmsskruv 259018 2
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Inställningsvinkel κ 75 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251107 20/12
EAN / GTIN 4045197861979
Manufacturer number 251107 20/12

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen