Präglingsverktygssortiment, Höger, Skaftmått: 8-16mm

Article no.: 291920 8-16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande Höger
Skruvar 299923 1
rull-⌀ 30 mm
Produktslag Präglingsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 291920 8-16
EAN / GTIN 4030741706936
Manufacturer number 31002833

Beskrivelse

Utförande:

Återfjädrande system med utbytbara segment. Flexibelt med anpassningsbart skaft.

Fördel:

Märkning möjlig ända ned till kragen.

Passar till:

Utbytessegment nr 291950291952 och teckensatser nr 291940291942.

Leveransinnehåll:

Påskriftsverktyg med skaftdimension 8, skaftadapter för skaftdimension 10, 12 och 16, start- och slutsegment.

Rekommendation:

För säker förvaring av utbytessegmenten/teckensatserna kan artikel nr 291990_Box beställas som tillval.

Observera:

Tänk på att verktygen och segmenten ska passa till varandra.

Anmärkning:

Det maximala beläggningsantalet är beroende av den aktuella teckenbredden.
Rulle med ⌀ 30 mm: Beläggning med minst 17 segment möjlig.
Rulle med ⌀ 50 mm: Beläggning med minst 29 segment möjlig.
Satsdelar och andra utföranden kan levereras på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen