This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

SNMX 120408, HUX25, Radie: 1mm

Article no.: 251399 1

Select article variation and quantity

Radie (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SNMX 120408
Sort HUX25
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
Skärdjup ap 1 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 120 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 30 m/min - 80 m/min
Antal byten/skär 8
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251399 1
Manufacturer number 251399 1

Användningstabell

Uni
 

Beskrivelse

Passar till:

Skärhållare PSSN. Exempelvis skärhållare nr 251102; 251103; 251112; 251113.

Anmärkning:

Vid användning av vändskär med radien ≥ 3 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen