GARANT Softcut HSI-fasningsfräs, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/3mm

Article no.: 214911 16/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
39 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Fasningsvinkel bakåt: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
Skaftutförande  weldon-skaft
Fasningsvinkel bakåt 45 grad
Inställningsvinkel κ 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 3
⌀ D 16 mm
max. avfasningsdiameter Dmax 26,3 mm
Utkragningslängd L1 35 mm
totallängd Ltot 110 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
Passande vändskär SO.T 0836..
Skruvsats förvändskär 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Produktslag Fasningsfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 214911 16/3
EAN / GTIN 4045197853912
Manufacturer number 214911 16/3

Beskrivelse

Utförande:

Fasverktyg med mycket hög kapacitet för fram- och bakåtbearbetning.

Anmärkning:

Dmax vid användning med vändskär r = 0,4 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Softcut®" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen