{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
totallängd Ltot | 36 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 38 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,29 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212809 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939142 | |
Manufacturer number | 212809 25/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 2 731,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 3 498,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 3 094,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Fästgänga M | M12 | M12 | M12 |
totallängd Ltot | 36 mm | 35 mm | 36 mm |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 38 mm | 34 mm | 40 mm |
Rampningsvinkel αmax | 3,29 grad | 2,02 grad | 2,74 grad |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |