{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 38 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 88 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,97 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 35,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212812 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939203 | |
Manufacturer number | 212812 50/5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 50/5mm
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 4 534,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 5 126,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 5 045,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 | 5 |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | XDM.090416 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 38 mm | 34 mm | 35,6 mm |