GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm

Article no.: 212807 25/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 13 mm
Utkragningslängd L1 39 mm
totallängd Ltot 95 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 38 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
spiralfräsning ap 1 mm
Rampningsvinkel αmax 3,29 grad
Rampningslängd L för αmax 10,43 mm
Passande vändskär XDM.090416
Inställningsvinkel κ 16 grad
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212807 25/2
EAN / GTIN 4045197939029
Manufacturer number 212807 25/2

Beskrivelse

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 10IP.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm

GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm

on request
På lager
14 styck i lager
NOK  3 377,20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager
NOK  3 713,58
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK  3 686,67
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager
NOK  3 686,67
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal skär Z 2 2 2 2
Utkragningslängd L1 39 mm 39 mm 36 mm 39 mm
Inställningsvinkel κ 16 grad 9 grad 90 grad 15 grad
Skaftutförande  weldon-skaft weldon-skaft weldon-skaft weldon-skaft
Skär-⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ D3 13 mm 9 mm 10,6 mm 15 mm
Produktslag Kopierfräs Kopierfräs Kopierfräs Kopierfräs

Suitable products

From the same series "Power Q" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen