This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

APMT 100305 TR ST1100

Article no.: 215948 ST1100

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär APMT 100305 TR
Typ ST1100
Hörnradie 0,5 mm
Sort HB8525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,11 mm
plattans tjocklek 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215948 ST1100

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
260
Stål < 1400 N/mm²
P
210
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.
För ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare