Lettringsverktyg Vänster, Skaftmått: 10mm

Article no.: 290019 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Unit price incl. VAT
  • för lettrad profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för lettrad profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°
skaftbredd 10 mm
skafthöjd 10 mm
för lettrings-⌀ d1 15 mm
för lettringsbredd b 4 mm
för lettringshål-⌀ d2 4 mm
Arbetsområde 0 mm - 15 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290019 10
EAN / GTIN 4030741660665
Manufacturer number 31002720

Beskrivelse

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.
  • Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.
  • Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen