• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

VHM-hållare konfigureringsbar 10 mm GARANT

Article no.: 212000
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
14 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.
Systemrundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.
Skaftet slipat i h6 längs hela sin längd − för individuell kapning och avfasning.

Anmärkning:

Maximalt fräsdjup = L1 + I; I = se mått för kopierfräsar: Nr 210050210410.
Chucknyckel = nr 219987.
Insats för momentnyckel = nr 219986.
Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.
Skaftet kan avfasas ned till ⌀ d1 min.

Suitable products

From the same series "TopCut"