{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMM 190616 | |
Hörnradie | 1,6 mm | |
Sort | HB7010-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SR | |
Skärdjup ap | 2 mm - 10 mm | |
Matning f | 0,4 mm/v - 1,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 375 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250464 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779809 | |
Manufacturer number | 250464 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMM 190616, Sort: HB7010-1
on request
På lager
358 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 389,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 324,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
241 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 383,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 319,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | Finbearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
Sort | HB7010-1 | HB7120-1 |
spån-brytare | SR | VR |
Primäranvändning | P | M |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |