{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
ISO-kod vändskär | CNMM 120416 | |
Hörnradie | 1,6 mm | |
Sort | CA025P | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | CVD | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PX | |
Skärdjup ap | 1 mm - 11 mm | |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,9 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 420 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250493 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863761 | |
Manufacturer number | TMH00136 |