{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
ISO-kod vändskär | CNMG 120412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | SP0819 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | S | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | 4E | |
Skärdjup ap | 1 mm - 5,5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,55 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 120 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 150 m/min - 320 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250186 SP0819 | |
EAN / GTIN | 2050001938213 | |
Manufacturer number | 5653036 |