CCMT 09T304 Wiper, Sort: PV720

Article no.: 260099 PV720
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
73 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCMT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort PV720
Skärmaterial Cermet
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare WP
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 270 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260099 PV720
EAN / GTIN 4960664753727
Manufacturer number TLD01547

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
torrt
 

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CCMT 09T304 Wiper, Sort: PV720

CCMT 09T304 Wiper, Sort: PV720

on request
På lager
73 styck i lager
NOK  139,93
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
362 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  104,95
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  87,52
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Hörnradie 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kod vändskär CCMT 09T304 CCMT 09T304
Skärmaterial Cermet Cermet
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Primäranvändning P P
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning
Tolerans M MF

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen