This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Reamax® TS hållare DAH Zero® kort cylinderskaft 18-19,99 mm

Article no.: 239930 18-19,99

Select article variation and quantity

för brotschhuvuddiameter D (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för brotschhuvuddiameter D 18 mm - 19,99 mm
Skaftutförande  Kort
Invändig ja
Spirallängd A 80 mm
totallängd Ltot 145 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Dragtapp nr 239900 1
U-nyckel nr 239901 SW5
Manövernyckel nr 239902 8IP(1,5Nm)
Produktslag Phillips-BIT

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 239930 18-19,99
Manufacturer number 75A.41.13010

Beskrivelse

Utförande:

Hållaren är förspänd och inställd på < 0,005 mm rundgång. För rundgångsnoggrannhet med en precision på < 3 µm, längre verktygslivslängd och högre processäkerhet.

Passar till:

Brotschhuvuden nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Leveransinnehåll:

Hållare komplett med dragtapp, U-nyckel för dragtappar och manövernyckel.
Beställ insexnyckel separat vid behov.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen