Utförande:
För
⌀ 9,75 – 164 mm, med spindelhuvud nr
237546, borrstång och tillbehör i väskan.
Utbyggbar med brygga nr
237560 till
⌀ 320 mm.
Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i ⌀.
Användningsdata:
För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och finborrningsbryggor. Borrstänger och vändskärshållare med passande ISO-vändskär typ CC..0602.
Reservdel:
Rekommendation: