eco-sticksvarvhållare, längre skaft höger 16/3 mm GARANT

Article no.: 273862
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
33 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.
Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006319136.

Suitable products

From the same series "Eco"