This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

WOHX 060302 vänster, W00, Sort: P25M

Article no.: 268914 P25M

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOHX 060302 L
Hörnradie 0,2 mm
Sort P25M
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande snitt intermittent
Spånvinkel 6 grad
Skärdjup ap 0,5 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 300 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 120 m/min - 180 m/min
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 268914 P25M
Manufacturer number W00 34060.0203

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen