{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | TOGX 140304 | |
Sort | BK8430 | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
Spånvinkel | 14 grad | |
Skärdjup ap | 5 mm - 15 mm | |
Matning f | 1 mm/v - 3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 300 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 120 m/min - 180 m/min | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 268870 BK8430 | |
Manufacturer number | W57 26140.048430 |