Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/07mm

Article no.: 260298 8/07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 8 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SDACR/L 0808M07
Passande vändskär DC.. 0702..
Funktionsbredd L4 8 mm
Huvudängd L1 12,7 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269021 1
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260298 8/07
EAN / GTIN 4045197797841
Manufacturer number 260298 8/07

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen