This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Vänster HB 7035 5,1 mm GARANT

Article no.: 273200 5,1

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 5,1 mm
Primäranvändning P
Skärförhållande krävande intermittent
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7035
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil vänster
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273200 5,1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551273558.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare