Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 8/1,5mm

Article no.: 273756 8/1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 1,5 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 7,5 mm
Funktionsbredd L4 8 mm
Huvudängd L1 20,5 mm
Skaftbredd b 8 mm
totallängd L 125 mm
Skruvar 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
axiell spårstickning kan göras yes
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273756 8/1,5
EAN / GTIN 4045197766106
Manufacturer number 273756 8/1,5

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen