{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Vänster | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | DCLNR/L | |
Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
passande grundstomme | 264910 - 264922 | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 48 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
totallängd L | 35 mm | |
Underläggsplatta | 259033 2 | |
Skruv för underläggsplatta | 259027 2 | |
Klamp, skruv,O-ring | 259036 3 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikkelkode | 250028 DM/12 | |
Manufacturer number | 090-50183DM1295 |