CNMG 120416, Sort: CA115P

Article no.: 250216 CA115P
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  201,82 / st.
  • from 10 st.
    NOK  168,25 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120416
Sort CA115P
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PMG
Skärdjup ap 0,5 mm - 5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 180 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250216 CA115P
EAN / GTIN 4960664046171

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen